ワイヤーメッシュラックパーツ X型分岐ラック

ワイヤーメッシュラックパーツ X型分岐ラック - カナフジ電工

X型に分岐させる場合に使用します。

タイプ分岐:X型内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
A
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69307975RMX-10010001651.6
8,670
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69307991RMX-2002001152.4
9,130
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
69308000RMX-3003002153.6
10,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69308009RMX-4004001654.3
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69308018RMX-5005001155
12,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69308027RMX-6006002155.8
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする