アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック

アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック - カナフジ電工

水平にT型分岐させる場合に使用します。
ラック幅により子桁の本数が異なります。

タイプ分岐:T型内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69253865AHT-100010006.3AH、H=70
40,300
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69253881AHT-2002002.5AH、H=70
22,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69253890AHT-3003002.9AH、H=70
24,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69253899AHT-4004003.3AH、H=70
26,100
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69253908AHT-5005003.7AH、H=70
27,600
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69253917AHT-6006004.3AH、H=70
28,200
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69253926AHT-7007004.9AH、H=70
29,300
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69253935AHT-8008005.5AH、H=70
32,400
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69253951AJT-100010006.9AJ、H=80
41,100
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69253960AJT-2002002.6AJ、H=80
23,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69253969AJT-3003003AJ、H=80
24,800
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69253978AJT-4004003.4AJ、H=80
27,100
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69253987AJT-5005004.4AJ、H=80
28,400
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69253996AJT-6006005AJ、H=80
29,500
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69254005AJT-7007005.1AJ、H=80
31,200
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69254021AJT-8008005.7AJ、H=80
34,100
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69254030ALT-100010008.6AL、H=100
44,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69254039ALT-120012009.8AL、H=100
75,200
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69254048ALT-2002002.7AL、H=100
25,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69254057ALT-3003003.1AL、H=100
26,100
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69254066ALT-4004003.6AL、H=100
28,700
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69254075ALT-5005004.1AL、H=100
29,900
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69254091ALT-6006004.7AL、H=100
30,900
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69254100ALT-7007005.3AL、H=100
33,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69254109ALT-8008007.4AL、H=100
36,700
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69254118AST-1001001.7AS、H=50
13,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69254127AST-2002002AS、H=50
14,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69254136AST-3003002.4AS、H=50
15,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69254145AST-4004002.7AS、H=50
17,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69254161AST-5005003.1AS、H=50
19,200
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69254170AST-6006003.7AS、H=50
22,100
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする