ケーブルラック用カバー LB45°型分岐山型カバー

ケーブルラック用カバー LB45°型分岐山型カバー - カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB45°型分岐山型カバー - カナフジ電工

※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。
※800W以上は分割タイプになります。

内容量1個
全18種類を絞り込む
幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
品名
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69261608EVL45-1000Y1000パワフルラックエコガル製10.2
53,400
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261617EVL45-1200Y1200パワフルラックエコガル製13.2
59,700
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261626EVL45-200Y200パワフルラックエコガル製1.6
13,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261635EVL45-300Y300パワフルラックエコガル製2.4
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261651EVL45-400Y400パワフルラックエコガル製3.4
21,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261660EVL45-500Y500パワフルラックエコガル製4.3
25,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261669EVL45-600Y600パワフルラックエコガル製5.3
30,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261678EVL45-700Y700パワフルラックエコガル製6.4
36,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261687EVL45-800Y800パワフルラックエコガル製7.7
41,400
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261696GVL45-1000Y1000Gラック溶融亜鉛メッキ仕上19.6
59,800
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261705GVL45-1200Y1200Gラック溶融亜鉛メッキ仕上25.2
69,500
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261721GVL45-200Y200Gラック溶融亜鉛メッキ仕上3.1
14,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261730GVL45-300Y300Gラック溶融亜鉛メッキ仕上4.7
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261739GVL45-400Y400Gラック溶融亜鉛メッキ仕上6.4
24,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261748GVL45-500Y500Gラック溶融亜鉛メッキ仕上8.2
28,900
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261757GVL45-600Y600Gラック溶融亜鉛メッキ仕上10.3
34,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261766GVL45-700Y700Gラック溶融亜鉛メッキ仕上12.4
40,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261775GVL45-800Y800Gラック溶融亜鉛メッキ仕上14.7
46,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする