ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラック

ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラック - カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラック - カナフジ電工

水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。

タイプ分岐:Y型内容量1個
全17種類を絞り込む
幅(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296660SHY-10001000SH70H5.6
26,800
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69296669SHY-200200SH70H2.3
19,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69296678SHY-300300SH70H2.5
20,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69296687SHY-400400SH70H2.6
20,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69296696SHY-500500SH70H2.8
21,800
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69296705SHY-600600SH70H3
22,100
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69296721SHY-700700SH70H3.6
23,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69296730SHY-800800SH70H3.8
25,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69296739SLY-10001000SL100H6.5
31,700
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69296748SLY-12001200SL100H7.2
47,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69296757SLY-200200SL100H3.2
23,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69296766SLY-300300SL100H3.4
23,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69296775SLY-400400SL100H3.5
24,800
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69296791SLY-500500SL100H3.7
25,500
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69296800SLY-600600SL100H3.9
26,400
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69296809SLY-700700SL100H4.5
27,400
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69296818SLY-800800SL100H4.7
29,800
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする