ケーブルラック用カバー 縞鋼板製T型分岐山型カバー

ケーブルラック用カバー 縞鋼板製T型分岐山型カバー - カナフジ電工

T型分岐用ラックに使用します。
X型分岐用ラックの縞鋼板製カバーは、お問い合せ下さい。

タイプ分岐:T型品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上内容量1個
全9種類を絞り込む
幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69269658GCT-1000Y100070.8
256,100
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269667GCT-1200Y120091
305,200
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269676GCT-200Y20011.8
61,500
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269685GCT-300Y30016.8
86,100
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269701GCT-400Y40023.3
105,700
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269710GCT-500Y50029.9
125,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269719GCT-600Y60037
149,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269728GCT-700Y70044.7
177,300
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269737GCT-800Y80052.8
208,900
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする