アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック

アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック - カナフジ電工

水平にX型分岐させる場合に使用します。
ラック幅により子桁の本数が異なります。

タイプ分岐:X型内容量1個
全31種類を絞り込む
幅(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69254179AHX-100010008AH、H=70
65,400
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69254188AHX-2002003AH、H=70
28,200
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69254197AHX-3003003.6AH、H=70
35,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69254206AHX-4004004AH、H=70
37,000
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69254215AHX-5005004.4AH、H=70
42,400
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69254231AHX-6006005.1AH、H=70
44,700
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69254240AHX-7007006.2AH、H=70
46,900
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69254249AHX-8008007.2AH、H=70
51,900
50,980
56,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69254258AJX-100010008.2AJ、H=80
67,000
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69254267AJX-2002003.1AJ、H=80
29,200
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69254276AJX-3003003.7AJ、H=80
35,800
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69254285AJX-4004004.1AJ、H=80
37,900
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69254301AJX-5005004.5AJ、H=80
44,200
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69254310AJX-6006005.2AJ、H=80
45,300
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69254319AJX-7007006.7AJ、H=80
47,600
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69254328AJX-8008007.4AJ、H=80
52,600
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69254337ALX-1000100011.1AL、H=100
69,500
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69254346ALX-1200120012.3AL、H=100
97,600
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69254355ALX-2002003.4AL、H=100
31,200
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69254371ALX-3003003.8AL、H=100
37,900
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69254380ALX-4004004.2AL、H=100
39,900
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69254389ALX-5005004.8AL、H=100
47,900
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69254398ALX-6006005.5AL、H=100
50,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69254407ALX-7007006.2AL、H=100
51,400
50,980
56,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69254416ALX-8008009.9AL、H=100
55,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69254425ASX-1001002.1AS、H=50
18,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69254441ASX-2002002.4AS、H=50
19,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69254450ASX-3003003AS、H=50
24,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69254459ASX-4004003.4AS、H=50
26,100
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69254468ASX-5005003.8AS、H=50
27,600
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69254477ASX-6006004.5AS、H=50
30,800
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする