ケーブルラック用カバー LB30°型分岐山型カバー

ケーブルラック用カバー LB30°型分岐山型カバー - カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB30°型分岐山型カバー - カナフジ電工

※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
品名
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69261066EVL30-1000Y1000パワフルラックエコガル製8.2
41,400
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261075EVL30-1200Y1200パワフルラックエコガル製10.5
48,500
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261091EVL30-200Y200パワフルラックエコガル製1.4
11,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261100EVL30-300Y300パワフルラックエコガル製2
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261109EVL30-400Y400パワフルラックエコガル製2.8
17,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261118EVL30-500Y500パワフルラックエコガル製3.6
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261127EVL30-600Y600パワフルラックエコガル製4.4
24,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261136EVL30-700Y700パワフルラックエコガル製5.3
28,900
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261145EVL30-800Y800パワフルラックエコガル製6.3
33,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261161GVL30-1000Y1000Gラック溶融亜鉛メッキ仕上15.8
46,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261170GVL30-1200Y1200Gラック溶融亜鉛メッキ仕上20
54,500
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261179GVL30-200Y200Gラック溶融亜鉛メッキ仕上2.7
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261188GVL30-300Y300Gラック溶融亜鉛メッキ仕上4.1
15,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261197GVL30-400Y400Gラック溶融亜鉛メッキ仕上5.4
18,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261206GVL30-500Y500Gラック溶融亜鉛メッキ仕上6.9
23,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261215GVL30-600Y600Gラック溶融亜鉛メッキ仕上8.5
27,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261231GVL30-700Y700Gラック溶融亜鉛メッキ仕上10.2
32,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69261240GVL30-800Y800Gラック溶融亜鉛メッキ仕上11.9
37,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする