ステンレス製 ケーブルラック 上下ベンドラック

ステンレス製 ケーブルラック 上下ベンドラック - カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック 上下ベンドラック - カナフジ電工

上下段差部の接続時に使用します。

内容量1個
全17種類を絞り込む
幅(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297676SHUD-10001000SH70H3.4
21,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69297685SHUD-200200SH70H1.6
13,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69297701SHUD-300300SH70H1.7
14,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69297710SHUD-400400SH70H1.9
15,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69297719SHUD-500500SH70H2.1
16,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69297728SHUD-600600SH70H2.3
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69297737SHUD-700700SH70H2.8
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69297746SHUD-800800SH70H3
18,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69297755SLUD-10001000SL100H4.1
24,800
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69297771SLUD-12001200SL100H4.6
32,300
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69297780SLUD-200200SL100H2.8
16,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69297789SLUD-300300SL100H2.5
17,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69297798SLUD-400400SL100H2.6
19,200
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69297807SLUD-500500SL100H2.8
20,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69297816SLUD-600600SL100H3
20,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69297825SLUD-700700SL100H3.5
22,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69297841SLUD-800800SL100H3.7
23,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする