曜日別特売

アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー

アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー - カナフジ電工

直線部のラックに使用します。

材質アルミニウム合金5052種類直線カバー表面処理アルマイト処理仕上内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69259630AVS-1000.8
7,840
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69259639AVS-10005.7
33,100
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69259648AVS-12006.8
41,500
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69259657AVS-2001.5
12,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69259666AVS-3002.1
16,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69259675AVS-4002.7
21,300
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69259691AVS-5003.3
25,400
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69259700AVS-6004
29,500
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69259709AVS-7006
32,700
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69259718AVS-8006.9
37,400
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする