カナフジ電工
ケーブルラック用支持材 ハイダフター30型
ハイフレームの骨格材です。
タイプ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
長さ(m)
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69275861
ED-30D-20
板厚(t):2
2
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
69275870
ED-30D-25
板厚(t):2
2.5
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
69275879
ED-30D-30
板厚(t):2
3
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
69275888
ED-30D-40
板厚(t):2
4
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
69275897
ED-30DN-25
板厚(t):2
2.5
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275906
ED-30DR-25
板厚(t):2
2.5
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275915
ED-30DS-25
板厚(t):1.6
2.5
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275931
ZD-30D-20
板厚(t):2
2
亜鉛鉄板製
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
69275940
ZD-30D-25
板厚(t):2
2.5
亜鉛鉄板製
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
69275949
ZD-30D-30
板厚(t):2
3
亜鉛鉄板製
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
69275958
ZD-30D-40
板厚(t):2
4
亜鉛鉄板製
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
69275967
ZD-30DN-25
板厚(t):2
2.5
亜鉛鉄板製
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275976
ZD-30DR-25
板厚(t):2
2.5
亜鉛鉄板製
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275985
ZD-30DS-25
板厚(t):2
2.5
亜鉛鉄板製
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください