カナフジ電工
ケーブルラック用支持材 ハイダフター45型
ハイフレームの骨格材です。
タイプ
45
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
長さ(m)
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69276001
ED-45D-20
板厚(t):2
2
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276010
ED-45D-25
板厚(t):2
2.5
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276019
ED-45D-30
板厚(t):2
3
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276028
ED-45D-40
板厚(t):2
4
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276037
ED-45DN-25
板厚(t):2
2.5
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276046
ED-45DR-25
板厚(t):2
2.5
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
5,130
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276055
ED-45DS-25
板厚(t):1.6
2.5
高耐食性鋼板(エコガル)製
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276071
ZD-45D-20
板厚(t):2
2
亜鉛鉄板製
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276080
ZD-45D-25
板厚(t):2
2.5
亜鉛鉄板製
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276089
ZD-45D-30
板厚(t):2
3
亜鉛鉄板製
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276098
ZD-45D-40
板厚(t):2
4
亜鉛鉄板製
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
69276107
ZD-45DN-25
板厚(t):2
2.5
亜鉛鉄板製
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276116
ZD-45DR-25
板厚(t):2
2.5
亜鉛鉄板製
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69276125
ZD-45DS-25
板厚(t):1.6
2.5
亜鉛鉄板製
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください