カナフジ電工
冷媒管ラック用パーツ ラック固定金具
盤などに本体を接続する場合にご使用下さい。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
W
B
種類
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69321948
ER15P-11
41
152
70
ER15タイプ
38
¥
3,590
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
69321957
ER20P-11
51
202
100
ER20タイプ
48
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
69321966
ER25P-11
51
252
150
ER25タイプ
48
¥
4,420
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
69321975
ER30P-11
51
302
200
ER30タイプ
48
¥
4,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください