ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット

ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット - カナフジ電工

支柱へラックを固定する金具です。

内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ボルトピッチ径(Φmm)
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69277559EBSL-100450200150110100
1,960
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
69277568EBSL-200267300150110200
2,230
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
69277577EBSL-300194400150110300
2,530
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
69277586EBSL-400241500200160400
3,440
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
69277595EBSL-500200600200160500
4,480
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
69277611EBSL-600239700250210600
4,880
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69277620EBSR-100450200150110100
1,960
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
69277629EBSR-200267300150110200
2,230
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
69277638EBSR-300194400150110300
2,530
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
69277647EBSR-400241500200160400
3,440
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
69277656EBSR-500200600200160500
4,480
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
69277665EBSR-600239700250210600
4,880
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69277681GBSL-100450200150110100
2,220
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69277690GBSL-200267300150110200
2,440
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
69277699GBSL-300194400150110300
2,740
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69277708GBSL-400241500200160400
3,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69277717GBSL-500200600200160500
5,160
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
69277726GBSL-600239700250210600
5,720
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
69277735GBSR-100450200150110100
2,220
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69277751GBSR-200267300150110200
2,440
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
69277760GBSR-300194400150110300
2,740
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69277769GBSR-400241500200160400
3,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69277778GBSR-500200600200160500
5,160
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
69277787GBSR-600239700250210600
5,720
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
69277796RBSL-100450200150110100
1,680
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
69277805RBSL-200267300150110200
1,920
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
69277821RBSL-300194400150110300
2,220
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
69277830RBSL-400241500200160400
3,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
69277839RBSL-500200600200160500
3,820
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69277848RBSL-600239700250210600
4,260
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
69277857RBSR-100450200150110100
1,680
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
69277866RBSR-200267300150110200
1,920
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
69277875RBSR-300194400150110300
2,220
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
69277891RBSR-400241500200160400
3,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
69277900RBSR-500200600200160500
3,820
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69277909RBSR-600239700250210600
4,260
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
69277918ZBSL-100450200150110100
1,520
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
69277927ZBSL-200267300150110200
1,720
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
69277936ZBSL-300194400150110300
1,930
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
69277945ZBSL-400241500200160400
2,640
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
69277961ZBSL-500200600200160500
3,250
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
69277970ZBSL-600239700250210600
3,650
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
69277979ZBSR-100450200150110100
1,520
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
69277988ZBSR-200267300150110200
1,720
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
69277997ZBSR-300194400150110300
1,930
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
69278006ZBSR-400241500200160400
2,640
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
69278015ZBSR-500200600200160500
3,250
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
69278031ZBSR-600239700250210600
3,650
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする