耐震仕様ラック 両面ラック

耐震仕様ラック 両面ラック - カナフジ電工耐震仕様ラック 両面ラック - カナフジ電工耐震仕様ラック 両面ラック - カナフジ電工

耐震仕様となっておりますが個々の現場の施工状況に合せ、 仕様が異なりますので、最寄りの営業所にお問い合せ下さい。(エポ・ポリ系粉体塗装仕上)

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
B
H
F
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69314921R13WS-1000100035.27013030
54,700
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69314930R13WS-1200120038.27013030
59,900
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69314939R13WS-1500150042.77013030
68,400
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69314948R13WS-50050027.57013030
41,100
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69314957R13WS-60060029.27013030
43,400
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69314966R13WS-70070030.77013030
46,900
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69314975R13WS-80080032.27013030
49,500
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69314991R15WS-1000100037.67015030
63,400
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315000R15WS-1200120040.67015030
71,900
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315009R15WS-1500150045.17015030
79,700
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315018R15WS-50050030.17015030
46,100
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315027R15WS-60060031.67015030
48,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315036R15WS-70070033.17015030
52,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315045R15WS-800800357015030
56,200
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315061R20WS-100010004710020045
70,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315070R20WS-1200120050.810020045
74,700
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315079R20WS-1500150056.510020045
81,300
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315088R20WS-50050037.510020045
59,400
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315097R20WS-60060039.410020045
61,600
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315106R20WS-70070041.310020045
63,900
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315115R20WS-80080043.210020045
66,100
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする