曜日別特売

ケーブルラック用共通部材 カナロンネット

ケーブルラック用共通部材 カナロンネット - カナフジ電工

ケーブルの保護用の網目状のネットです。
※本製品は定尺10mです。

材質ポリエチレン種類なし内容量1個
全18種類を絞り込む
幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69273621FKN-1000-1010005Y7/1980W 1巻
47,300
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69273630FKN-1000-10B1000黒色980W 1巻
47,300
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69273657FKN-1200-1012005Y7/11180W 1巻
56,800
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69273666FKN-1200-10B1200黒色1180W 1巻
56,800
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69273700FKN-200-102005Y7/1180W 1巻
9,180
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
返品不可
69273709FKN-200-10B200黒色180W 1巻
9,180
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
返品不可
69273736FKN-300-103005Y7/1280W 1巻
14,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69273745FKN-300-10B300黒色280W 1巻
14,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69273797FKN-400-104005Y7/1380W 1巻
18,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69273806FKN-400-10B400黒色380W 1巻
18,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69273840FKN-500-105005Y7/1480W 1巻
23,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69273849FKN-500-10B500黒色480W 1巻
23,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69273876FKN-600-106005Y7/1580W 1巻
28,200
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69273885FKN-600-10B600黒色580W 1巻
28,200
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69273919FKN-700-107005Y7/1680W 1巻
33,100
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69273928FKN-700-10B700黒色680W 1巻
33,100
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69273955FKN-800-108005Y7/1780W 1巻
37,700
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69273971FKN-800-10B800黒色780W 1巻
37,700
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする