曜日別特売

冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンド

冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンド - カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンド - カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンド - カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンド - カナフジ電工

ラック端末部の山型ラックエンドです。

内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
H
種類
ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69322350ER15P-12-1007040150ER15タイプ1000
8,150
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322359ER15P-12-207040150ER15タイプ200
4,140
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322368ER15P-12-307040150ER15タイプ300
4,560
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322377ER15P-12-407040150ER15タイプ400
5,110
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322386ER15P-12-507040150ER15タイプ500
5,520
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322395ER15P-12-607040150ER15タイプ600
6,080
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322411ER15P-12-807040150ER15タイプ800
7,320
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322420ER20P-12-10010050200ER20タイプ1000
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322429ER20P-12-2010050200ER20タイプ200
4,420
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322438ER20P-12-3010050200ER20タイプ300
5,390
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322447ER20P-12-4010050200ER20タイプ400
6,350
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322456ER20P-12-5010050200ER20タイプ500
7,180
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322465ER20P-12-6010050200ER20タイプ600
8,150
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322481ER20P-12-8010050200ER20タイプ800
10,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322490ER25P-12-10015050250ER25タイプ1000
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322499ER25P-12-2015050250ER25タイプ200
5,940
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322508ER25P-12-3015050250ER25タイプ300
7,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322517ER25P-12-4015050250ER25タイプ400
8,420
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322526ER25P-12-5015050250ER25タイプ500
9,660
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322535ER25P-12-6015050250ER25タイプ600
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322551ER25P-12-8015050250ER25タイプ800
13,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322560ER30P-12-10020050300ER30タイプ1000
20,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322569ER30P-12-2020050300ER30タイプ200
7,460
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322578ER30P-12-3020050300ER30タイプ300
8,840
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322587ER30P-12-4020050300ER30タイプ400
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322596ER30P-12-5020050300ER30タイプ500
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322605ER30P-12-6020050300ER30タイプ600
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69322621ER30P-12-8020050300ER30タイプ800
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする