曜日別特売

ケーブルラック用共通部材 カナロンネット

ケーブルラック用共通部材 カナロンネット - カナフジ電工

ケーブルの保護用の網目状のネットです。
※本製品は定尺30mです。

材質ポリエチレン種類なし内容量1個
全18種類を絞り込む
幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69273639FKN-1000-3010005Y7/1980W 1巻
141,700
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
69273648FKN-1000-30B1000黒色980W 1巻
141,700
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
69273675FKN-1200-3012005Y7/11180W 1巻
170,200
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
69273691FKN-1200-30B1200黒色1180W 1巻
170,200
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
69273718FKN-200-302005Y7/1180W 1巻
28,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69273727FKN-200-30B200黒色180W 1巻
28,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69273761FKN-300-303005Y7/1280W 1巻
42,200
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69273770FKN-300-30B300黒色280W 1巻
42,200
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69273815FKN-400-304005Y7/1380W 1巻
56,400
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69273831FKN-400-30B400黒色380W 1巻
56,400
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69273858FKN-500-305005Y7/1480W 1巻
70,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69273867FKN-500-30B500黒色480W 1巻
70,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69273901FKN-600-306005Y7/1580W 1巻
84,800
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69273910FKN-600-30B600黒色580W 1巻
84,800
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69273937FKN-700-307005Y7/1680W 1巻
99,200
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69273946FKN-700-30B700黒色680W 1巻
99,200
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69273980FKN-800-308005Y7/1780W 1巻
113,300
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
69273989FKN-800-30B800黒色780W 1巻
113,300
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする