ケーブルラック用カバー 樹脂バンド・留具

ケーブルラック用カバー 樹脂バンド・留具 - カナフジ電工

ケーブルラックカバー固定の補助としてお使いいただけます。
樹脂バンド単体でのご使用は推奨いたしません。
必ずカバークランプと併用をお願いいたします。

材質留具:POM (ポリアセタール)耐熱性試験:70℃、-30℃温度、サイクル試験で異常なし材質(バンド)PET (ポリエチレンテレフタレート)破壊強度(kN[kgf])引張:水平1以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69269841CVPE-B105010mm幅1個50m巻き
6,890
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69269850CVPE-B205020mm幅1個50m巻き
14,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69269859CVPE-C1010mm幅用(25個入)1個留具
8,570
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
69269868CVPE-C2020mm幅用(25個入)1個留具
11,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする