カナフジ電工
アルミニウム製 ケーブルラック 上下自在セパレーター
備考
1個
L1
15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
H
種類
H1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69257670
AHP-16RF
89
43.5
AH
25.5
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
69257679
AJP-16RF
94
54
AJ
27
¥
5,140
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
69257688
ALP-16RF
104
73.5
AL
32
¥
5,910
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
69257697
ASP-16RF
89
25.5
AS
15.5
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください