換気型金属トラフ エンドプレート

換気型金属トラフ エンドプレート - カナフジ電工換気型金属トラフ エンドプレート - カナフジ電工換気型金属トラフ エンドプレート - カナフジ電工換気型金属トラフ エンドプレート - カナフジ電工

本体の端末に使用します。

内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69309540EATP-12-10001000EATタイプ(100mm)2.2
11,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309549EATP-12-12001200EATタイプ(100mm)2.57
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309558EATP-12-200200EATタイプ(100mm)0.66
3,180
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309567EATP-12-300300EATタイプ(100mm)0.83
4,050
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309576EATP-12-400400EATタイプ(100mm)1
4,960
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309585EATP-12-500500EATタイプ(100mm)1.18
5,760
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309601EATP-12-600600EATタイプ(100mm)1.44
7,470
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309610EATP-12-700700EATタイプ(100mm)1.63
8,450
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309619EATP-12-800800EATタイプ(100mm)1.82
9,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309628EBTP-12-10001000EBTタイプ(150mm)3.1
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309637EBTP-12-12001200EBTタイプ(150mm)3.63
18,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309646EBTP-12-200200EBTタイプ(150mm)0.93
4,200
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309655EBTP-12-300300EBTタイプ(150mm)1.18
5,360
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309671EBTP-12-400400EBTタイプ(150mm)1.43
6,500
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309680EBTP-12-500500EBTタイプ(150mm)1.68
7,650
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309689EBTP-12-600600EBTタイプ(150mm)2.03
9,650
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309698EBTP-12-700700EBTタイプ(150mm)2.3
11,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309707EBTP-12-800800EBTタイプ(150mm)2.56
12,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309716ECTP-12-10001000ECTタイプ(200mm)4.03
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309725ECTP-12-12001200ECTタイプ(200mm)4.72
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309741ECTP-12-200200ECTタイプ(200mm)1.23
5,300
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309750ECTP-12-300300ECTタイプ(200mm)1.56
6,750
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309759ECTP-12-400400ECTタイプ(200mm)1.89
8,130
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309768ECTP-12-500500ECTタイプ(200mm)2.22
9,570
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309777ECTP-12-600600ECTタイプ(200mm)2.64
11,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309786ECTP-12-700700ECTタイプ(200mm)3
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309795ECTP-12-800800ECTタイプ(200mm)3.33
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309811EDTP-12-10001000EDTタイプ(300mm)5.88
25,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309820EDTP-12-12001200EDTタイプ(300mm)6.89
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309829EDTP-12-200200EDTタイプ(300mm)1.83
7,410
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309838EDTP-12-300300EDTタイプ(300mm)2.32
9,360
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309847EDTP-12-400400EDTタイプ(300mm)2.8
11,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309856EDTP-12-500500EDTタイプ(300mm)3.29
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309865EDTP-12-600600EDTタイプ(300mm)3.87
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309881EDTP-12-700700EDTタイプ(300mm)4.37
18,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69309890EDTP-12-800800EDTタイプ(300mm)4.88
21,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする