ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック

ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック - カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック - カナフジ電工

水平にT型分岐させる場合に使用します。

タイプ分岐:T型内容量1個
全17種類を絞り込む
幅(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296285SHT-10001000SH70H15.6
85,800
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69296301SHT-200200SH70H4.1
41,500
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69296310SHT-300300SH70H4.9
44,700
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69296319SHT-400400SH70H5.7
48,700
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69296328SHT-500500SH70H6.4
50,900
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69296337SHT-600600SH70H7.7
53,900
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69296346SHT-700700SH70H9.9
62,600
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69296355SHT-800800SH70H10.8
68,300
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69296371SLT-10001000SL100H17.6
96,500
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69296380SLT-12001200SL100H21.5
119,600
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
69296389SLT-200200SL100H5.6
50,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69296398SLT-300300SL100H6.6
53,600
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69296407SLT-400400SL100H7.4
57,400
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69296416SLT-500500SL100H8.2
61,100
60,980
67,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69296425SLT-600600SL100H9.5
63,400
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69296441SLT-700700SL100H11.7
71,500
70,980
78,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69296450SLT-800800SL100H12.8
82,400
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする