育てて食べるスプラウト栽培キット

育てて食べるスプラウト栽培キット - プレーリードッグ育てて食べるスプラウト栽培キット - プレーリードッグ育てて食べるスプラウト栽培キット - プレーリードッグ育てて食べるスプラウト栽培キット - プレーリードッグ育てて食べるスプラウト栽培キット - プレーリードッグ育てて食べるスプラウト栽培キット - プレーリードッグ育てて食べるスプラウト栽培キット - プレーリードッグ育てて食べるスプラウト栽培キット - プレーリードッグ

スプラウト(新芽野菜)のオーガニック種子とおうちベジ(かいわれ型)がセットになった栽培キットです。
メインになったり、料理に彩りを加える素材として。
初めての方でも安心。

セット内容専用容器、種子(約4回分)材質フタ:ポリプロピレン、ケース:ポリスチレン質量(g)150内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69334216OGSG-901アルファルファ
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
69334225OGSG-905バジル
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
69334241OGSG-907ブロッコリー
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
69334250OGSG-911マスタード
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする