TOP
肉厚タフチューブ
パンクに強い1.2mm肉厚チューブ
用途
WOリム用自転車チューブ
形状
【対応リム】WO
バルブ形式
英式
内容量
1本
注意
※サイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69334381
ー
24×1.3/8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69334390
ー
26×1.3/8W
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69334408
ー
27×1.3/8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください