TOP
自転車用チューブ
用途
HEリム用自転車チューブ
形状
【対応リム】HE
バルブ形式
英式
適合タイヤサイズ
26×1.50-2.125
内容量
1本
注意
※サイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69334417
ー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください