Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン 8302
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
用途
帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69389166
8302
7L
154
64
64
シルバー
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69389175
8302
8L
164
68
65
シルバー
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69389191
8302
7L
154
64
64
ブルー
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69389200
8302
8L
164
68
65
ブルー
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69389209
8302
7L
154
64
64
ネイビー
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69389218
8302
8L
164
68
65
ネイビー
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69389227
8302
3S
100
40
54
チャコール
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69389236
8302
SS
104
42
55
チャコール
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69389245
8302
S
108
44
56
チャコール
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69389261
8302
M
112
46
58
チャコール
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69389270
8302
L
116
48
60
チャコール
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69389279
8302
LL
120
50
62
チャコール
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69389288
8302
3L
124
52
62
チャコール
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69389297
8302
4L
128
54
63
チャコール
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69389306
8302
5L
136
58
63
チャコール
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69389315
8302
6L
144
60
64
チャコール
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69389331
8302
7L
154
64
64
チャコール
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69389340
8302
8L
164
68
65
チャコール
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69389349
8302
7L
154
64
64
レッド
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69389358
8302
8L
164
68
65
レッド
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください