Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン E091
帯電防止素材を使用した、日本製生地のシンプルなワークウェア
用途
腰回りにジャストフィットするこだわりのワークスタイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69374658
E091
S
108
46
52
オリーブ
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69374667
E091
M
112
48
54
オリーブ
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69374676
E091
L
116
50
56
オリーブ
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69374685
E091
LL
120
52
58
オリーブ
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69374701
E091
3L
124
54
60
オリーブ
¥
11,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69374710
E091
4L
128
56
60
オリーブ
¥
11,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
69374719
E091
5L
136
58
61
オリーブ
¥
11,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69374728
E091
6L
145
60
63
オリーブ
¥
11,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69374737
E091
S
108
46
52
ネイビー
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69374746
E091
M
112
48
54
ネイビー
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69374755
E091
L
116
50
56
ネイビー
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69374771
E091
LL
120
52
58
ネイビー
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69374780
E091
3L
124
54
60
ネイビー
¥
11,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69374789
E091
4L
128
56
60
ネイビー
¥
11,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
69374798
E091
5L
136
58
61
ネイビー
¥
11,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69374807
E091
6L
145
60
63
ネイビー
¥
11,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69374816
E091
S
108
46
52
リーフグリーン
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69374825
E091
M
112
48
54
リーフグリーン
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69374841
E091
L
116
50
56
リーフグリーン
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69374850
E091
LL
120
52
58
リーフグリーン
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69374859
E091
3L
124
54
60
リーフグリーン
¥
11,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69374868
E091
4L
128
56
60
リーフグリーン
¥
11,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
69374877
E091
5L
136
58
61
リーフグリーン
¥
11,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69374886
E091
6L
145
60
63
リーフグリーン
¥
11,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください