SMC
AF30-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットアセンブリ付
表示単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)
70
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398781
AF30-02B-7-70-D
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください