Kiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル

Kiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル - 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル - 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル - 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル - 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル - 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル - 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル - 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル - 共栄プラスチック

「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極の下敷、Kiwami ライティングマット下敷 B5+【ブラウン&キャメル】。
これまでの下敷では感じたことのない圧倒的な書きやすさ、どんなペンでも書きやすくなる大人が使うべき究極の下敷。
・書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。
・表面の方眼は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷。
・方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。
・B5用紙より少し大きめのB5+(H277×W202mm)で、紙の端から端まで書きやすく、線引きもしやすい。
・一回り大きいことで従来下敷のように万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避。
・紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。
・裏面のゴールド箔押しが品のあるラグジュアリー感と大人の洗練された雰囲気を演出。
・紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。
・表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。
《”書く”にこだわったテクスチャ》
・適度な厚みと重み、紙とすべり止めグリップの効いた表面摩擦が安定感を高め文字を書きやすくする。
・無理なく強弱を出すことができ、「対比」のメリハリがつけやすいので、字の形を整えやすくする。
・力の抜き加減のバランス調節がしやすくイメージ通りに文字の「とめ」「はね」「はらい」がしやすくなる。
・微細エンボス加工を施したハイグレード2mm厚ソフトタイプ。
・万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮。
・捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。
・すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀。
・裏面はワンポイント無地になっているのでラインが必要ない場面でも同じ書き味を実感できる。

仕様リバーシブル(表面:方眼、裏面:無地)表:ブラウン、裏:キャメルサイズB5+材質(本体)再生PVC製寸法(縦×横×厚さ)(mm)約277×202×2.0内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395308WMS-B5-RBC
1,050
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする