曜日別特売

LPガス残量チェッカー ガスチェック

LPガス残量チェッカー ガスチェック - Laserliner(レーザーライナー)LPガス残量チェッカー ガスチェック - Laserliner(レーザーライナー)LPガス残量チェッカー ガスチェック - Laserliner(レーザーライナー)

ボンベにあてるだけで残量チェック。
色と音で一目瞭然。LPGガスボンベの残量を簡単確認。
200mm~350mmのボンベ径に対応。
約100,000回測定可能
自動電源オフ機能
99g軽量設計

用途バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。仕様稼働回数:約100,000回材質対応ボンベ:スチール(5kg/11kg)寸法(mm)146×46×30質量(g)99径(Φmm)対応ボンベ:200~350電源(V)9アルカリ乾電池対象ガスLPガスのみ動作環境温度0~40℃、湿度~75%rH、結露なきこと、高度2000mまで保管環境温度-10~60℃、湿度 ~90%rH内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69396647082163E
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする