アサヒペン
水性屋上防水遮熱塗料用シーラー
水性屋上防水塗料の専用下塗り剤です。下地との密着性・耐久性を向上させます。
用途
コンクリート陸屋根やベランダのコンクリート・モルタル用。ゴムシート(EPDM)防水層。
成分
合成樹脂(変性アクリル)、顔料、水
色
ホワイト
種類
合成樹脂塗料(水系)
塗布面積(m
2
/kg)
14 / 70~84(畳:43~51枚分)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
【夏期】30分~1時間【冬期】2~3時間
塗回数
1回
内容量
1缶(15kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70005288
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
残り70点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください