- 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 70005288

- 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 70005288
- 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 70005288
- 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 70005288

水性屋上防水遮熱塗料用シーラー【MonotaRO限定商品】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1缶(15kg)
注文コード
70005288
品番
-
在庫数量:残り51点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

水性屋上防水塗料の専用下塗り剤です。下地との密着性・耐久性を向上させます。

用途
コンクリート陸屋根やベランダのコンクリート・モルタル用。ゴムシート(EPDM)防水層。
成分
合成樹脂(変性アクリル)、顔料、水
色
ホワイト
種類
合成樹脂塗料(水系)
主な用途
コンクリート陸屋根/ベランダのコンクリート・モルタル/ゴムシート(EPDM)防水面
塗布面積(m2/kg)
14 / 70~84(畳:43~51枚分)
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
下地との密着性・耐久性向上
乾燥時間
【夏期】30分~1時間【冬期】2~3時間
塗回数
1回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする