曜日別特売

絶対圧力計

絶対圧力計 - 岡野製作所

測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa
高精度です。±0.25%FS±1dig
受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。
センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。
読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション)
圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。
アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。
通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5
コンパレータ出力4点を装備しております

付属品
表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、
パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書
測定範囲
Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)
Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa
機能
標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/
アナログ出力フルスケール設定機能
仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100消費電力(W)2出力センサ部:RS-485電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A通信出力RS-232Cセンサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ圧力ポートNW16 SUS304周囲温度(℃)0 ~ 50センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。素子受圧:SUS316L内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400838AVG-300C11
223,200
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402999AVG-300C11(メーカー実施校正証明書付)
229,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする