曜日別特売

デジタル真空計

デジタル真空計 - 岡野製作所

測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。
NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。
読み取りやすいデジタルLED表示です。
レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。
小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。
計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)
モバイル電源でも駆動します。(オプション)

仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1付属品ACアダプタ付、試験成績書付消費電力(W)1出力レコーダ:0-1V電源AC100~240V(ACアダプタ)精度±0.3%FS ±1dig測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3通信出力USB-2.0(Micro USB-B)センサー感知方式半導体圧力センサ圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304素子受圧:SUS316L圧力単位kPa内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400829NMV-104C11
122,200
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402990NMV-104C11(メーカー実施校正証明書付)
128,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする