SUMICO(住鉱潤滑剤)
モリオイルF320
鉱油に有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高荷重用ギヤ油。
用途
高荷重、衝撃荷重下の減速機に。
高温雰囲気下の減速機に。
給油、更油困難な設備機械に。
トラスコ品番
868-2387
色
褐色透明
使用温度範囲(℃)
≦+150
容量(L)
4
引火点(℃)
220
密度(g/cm
3
)
0.9
流動点(℃)
-20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
ISO粘度グレード
ISO VG320
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※配合原料の一部変更案内有(2022年9月12日)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411451
320844
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください