曜日別特売

純正油 Kobe Screw

純正油 Kobe Screw - コベルコ(KOBELCO)
用途潤滑油容量(L)20適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※純正以外の潤滑油との混油は絶対に避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69413840AAA-OIL
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする