ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
特厚金折
厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。
箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。
用途
DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
寸法W(mm)
16
板厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877529
00069202
698-9098
鉄
ユニクロ
20
20
オープン
¥
71
¥
78
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877538
00069203
698-9089
鉄
黒
20
20
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877547
00069204
698-9101
鉄
白
20
20
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877556
00069205
698-9111
鉄
ブロンズ
20
20
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877565
00069206
698-9120
鉄
ベージュ
20
20
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877581
00069207
698-9091
ステンレス
ステンレス
20
20
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877590
00069208
698-9085
鉄
黒
30
30
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877599
00069209
698-9093
鉄
白
30
30
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877608
00069210
698-9105
鉄
黒
35
35
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877617
00069211
698-9112
鉄
白
35
35
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877626
00069212
698-9118
鉄
黒
45
45
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877635
00069213
698-9109
鉄
白
45
45
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877651
00069214
698-9123
鉄
黒
60
60
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877660
00069215
698-9104
鉄
白
60
60
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください