曜日別特売
00069210 特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877608

00069210 特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877608
00069210 特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877608
00069210 特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877608
00069210 特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877608

特厚金折

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材質・色・寸法Aなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
35
注文コード
69877608
品番
00069210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。
箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。

用途
DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
トラスコ品番
698-9105
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
35
寸法W(mm)
16
板厚(mm)
3
穴数
4
適合ビス
皿木ネジ3.8mm
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする