パール金属
クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量フライパン
こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。
軽くて使いやすい。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855838
HC-446
344
365(全長)×205×45
43
20
¥
2,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69855856
HC-448
522
450(全長)×270×75
52
26
¥
2,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69855865
HC-449
585
465(全長)×290×85
54
28
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください