JET INOUE(ジェットイノウエ)
LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
用途
テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。
寸法(mm)
43.5×Φ19
定格電圧
12 VDC
口金
BAY15D
消費電流(A)
約0.20/0.05(約2.4W)
内容量
1個
注意
※アンバーDC12V用の取り扱いはございません
※無極性ではございません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69902020
529690
ホワイト
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902029
529695
レッド
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください