曜日別特売

さかなクン キッチンバサミ

さかなクン キッチンバサミ - セキ・コーポレーション[厨房用品]さかなクン キッチンバサミ - セキ・コーポレーション[厨房用品]さかなクン キッチンバサミ - セキ・コーポレーション[厨房用品]さかなクン キッチンバサミ - セキ・コーポレーション[厨房用品]さかなクン キッチンバサミ - セキ・コーポレーション[厨房用品]さかなクン キッチンバサミ - セキ・コーポレーション[厨房用品]

さかなクンプロデュース企画!ギョギョ~?チョキチョキ楽~にキッチンとカット出来ちゃうキッチンばさみさん。分解出来るので洗うのも楽々!!
【特徴】当製品は厳選されたステンレス鋼材を使用し多機能なハサミとしてお使いいただけます。
【取り扱い説明書】
ご使用の際は使用上の注意をよくお読みになってからご使いください。またこちらの表紙は必ず保管してください。
【ご使用前に】初めてご使用になる前に、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。
【ご使用上の注意】
ご使用前にハンドルの型の変形がないこと確認してください。
栓抜き・くるみ割り・缶蓋開け等に使うことができます。
他の用途でのご使用はお控えください。
刃先には極力触らないで下さい。
当製品は錆に強い表面加工しておりますので、酸や塩分の含まれているものを切られましたら充分水洗いをしてください。
【お手入れ方法】
ご使用後は柔らかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗い、よく水洗いした後、水分を拭き取り乾燥させてから収納してください。
錆が発生した場合はスポンジにクレンザー等をつけて洗うか砥石で研ぎなおしてください。
金属たわしなど硬いもので洗うと傷つきますのでご注意ください。
食器洗浄機・乾燥機はご使用いただけません。
【ご使用方法】細かい作業が得意なキッチンバサミ、通常、包丁で出来る事を代わりにやってくれます。
機能性を生かしたハサミでネジ蓋開け、栓抜き、他、刃部のギザ刃で食材等をしっかりガードして切れもよい商品です。
特に滑りやすい昆布や肉類、野菜も小魚も切れます。
是非この機会にお手元に置いてご使用ください。

材質ハサミ本体:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ノバロイ樹脂、ビス:ステンレス材幅(mm)92全長(mm)280質量(g)126耐熱温度(℃)120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69891039SKC-6001
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする