小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス)

小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) - KHK(小原歯車工業)

ねじ歯車 SN
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

形状S1内容量1個
全66種類を絞り込む
歯数
穴径A(Φmm)
歯幅E(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69990360SN1-13RH130.0360.08~0.1810
2,160
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990369SN1-13LH130.0360.08~0.1810
2,160
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990378SN1-15RH150.04360.08~0.1810
2,180
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990387SN1-15LH150.04360.08~0.1810
2,180
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990396SN1-20RH200.0880.08~0.1810
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990405SN1-20LH200.0880.08~0.1810
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990421SN1-26RH260.13100.08~0.1810
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990430SN1-26LH260.13100.08~0.1810
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990439SN1.5-10RH100.04880.10~0.2215
2,300
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990448SN1.5-10LH100.04880.10~0.2215
2,300
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990457SN1.5-13RH130.088100.10~0.2215
2,440
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990466SN1.5-13LH130.088100.10~0.2215
2,440
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990475SN1.5-15RH150.12100.10~0.2215
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990491SN1.5-15LH150.12100.10~0.2215
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990500SN1.5-20RH200.2120.10~0.2215
2,930
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990509SN1.5-20LH200.2120.10~0.2215
2,930
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990518SN1.5-26RH260.36120.10~0.2215
3,540
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990527SN1.5-26LH260.36120.10~0.2215
3,540
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990536SN1.5-30RH300.48120.10~0.2215
3,930
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990545SN1.5-30LH300.48120.10~0.2215
3,930
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990561SN2-10RH100.11120.12~0.2620
2,670
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990570SN2-10LH100.11120.12~0.2620
2,670
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990579SN2-13RH130.22120.12~0.2620
2,890
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990588SN2-13LH130.22120.12~0.2620
2,890
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990597SN2-15RH150.3120.12~0.2620
3,130
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990606SN2-15LH150.3120.12~0.2620
3,130
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990615SN2-20RH200.53150.12~0.2620
4,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990631SN2-20LH200.53150.12~0.2620
4,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990640SN2-26RH260.91200.12~0.2620
4,970
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990649SN2-26LH260.91200.12~0.2620
4,970
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990658SN2-30RH301.19200.12~0.2620
5,940
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990667SN2-30LH301.19200.12~0.2620
5,940
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990676SN2.5-10RH100.2120.14~0.2822
2,820
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990685SN2.5-10LH100.2120.14~0.2822
2,820
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990701SN2.5-13RH130.35150.14~0.2822
3,420
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990710SN2.5-13LH130.35150.14~0.2822
3,420
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990719SN2.5-15RH150.49150.14~0.2822
3,860
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990728SN2.5-15LH150.49150.14~0.2822
3,860
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990737SN2.5-20RH200.94200.14~0.2822
5,040
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990746SN2.5-20LH200.94200.14~0.2822
5,040
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990755SN2.5-26RH261.54200.14~0.2822
6,750
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990771SN2.5-26LH261.54200.14~0.2822
6,750
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990780SN2.5-30RH302.06200.14~0.2822
8,760
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990789SN2.5-30LH302.06200.14~0.2822
8,760
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990798SN3-10RH100.35150.14~0.3225
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990807SN3-10LH100.35150.14~0.3225
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990816SN3-13RH130.59200.14~0.3225
4,220
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990825SN3-13LH130.59200.14~0.3225
4,220
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990841SN3-15RH150.8200.14~0.3225
4,780
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990850SN3-15LH150.8200.14~0.3225
4,780
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする