ノーブランド
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途
油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
適合流体
一般作動油/鉱物性作動油
材質
口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)
18
寸法D(Φmm)
14
ホース内径(Φmm)
9.5
ねじ径M
M22×1.5
最大圧力(bar)
180
寸法A(Φmm)
14
流体温度範囲(℃)
-40~+100
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70369437
1SN-9x200L 両14S(F)
18
200
9.5
¥
14,329
¥
15,762
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369446
1SN-9x210L 両14S(F)
18
210
9.5
¥
14,358
¥
15,794
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369455
1SN-9x220L 両14S(F)
18
220
9.5
¥
14,387
¥
15,826
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369471
1SN-9x230L 両14S(F)
18
230
9.5
¥
14,387
¥
15,826
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369480
1SN-9x240L 両14S(F)
18
240
9.5
¥
14,416
¥
15,858
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369489
1SN-9x250L 両14S(F)
18
250
9.5
¥
14,416
¥
15,858
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369498
1SN-9x260L 両14S(F)
18
260
9.5
¥
14,444
¥
15,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369507
1SN-9x270L 両14S(F)
18
270
9.5
¥
14,473
¥
15,920
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369516
1SN-9x280L 両14S(F)
18
280
9.5
¥
14,473
¥
15,920
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369525
1SN-9x290L 両14S(F)
18
290
9.5
¥
14,502
¥
15,952
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369541
1SN-9x300L 両14S(F)
18
300
9.5
¥
14,502
¥
15,952
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369550
1SN-9x310L 両14S(F)
18
310
9.5
¥
14,531
¥
15,984
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369559
1SN-9x320L 両14S(F)
18
320
9.5
¥
14,560
¥
16,016
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369568
1SN-9x330L 両14S(F)
18
330
9.5
¥
14,560
¥
16,016
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369577
1SN-9x340L 両14S(F)
18
340
9.5
¥
14,589
¥
16,048
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369586
1SN-9x350L 両14S(F)
18
350
9.5
¥
14,589
¥
16,048
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369595
1SN-9x360L 両14S(F)
18
360
9.5
¥
14,618
¥
16,080
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369611
1SN-9x370L 両14S(F)
18
370
9.5
¥
14,647
¥
16,112
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369620
1SN-9x380L 両14S(F)
18
380
9.5
¥
14,647
¥
16,112
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369629
1SN-9x390L 両14S(F)
18
390
9.5
¥
14,676
¥
16,144
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369638
1SN-9x400L 両14S(F)
18
400
9.5
¥
14,676
¥
16,144
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369647
1SN-9x410L 両14S(F)
18
410
9.5
¥
14,704
¥
16,174
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369656
1SN-9x420L 両14S(F)
18
420
9.5
¥
14,733
¥
16,206
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369665
1SN-9x430L 両14S(F)
18
430
9.5
¥
14,733
¥
16,206
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369681
1SN-9x440L 両14S(F)
18
440
9.5
¥
14,762
¥
16,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369690
1SN-9x450L 両14S(F)
18
450
9.5
¥
14,762
¥
16,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369699
1SN-9x460L 両14S(F)
18
460
9.5
¥
14,791
¥
16,270
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369708
1SN-9x470L 両14S(F)
18
470
9.5
¥
14,820
¥
16,302
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369717
1SN-9x480L 両14S(F)
18
480
9.5
¥
14,820
¥
16,302
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369726
1SN-9x490L 両14S(F)
18
490
9.5
¥
14,849
¥
16,334
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369735
1SN-9x500L 両14S(F)
18
500
9.5
¥
14,849
¥
16,334
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369751
1SN-9x510L 両14S(F)
18
510
9.5
¥
14,878
¥
16,366
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369760
1SN-9x520L 両14S(F)
18
520
9.5
¥
14,907
¥
16,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369769
1SN-9x530L 両14S(F)
18
530
9.5
¥
14,907
¥
16,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369778
1SN-9x540L 両14S(F)
18
540
9.5
¥
14,936
¥
16,430
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369787
1SN-9x550L 両14S(F)
18
550
9.5
¥
14,936
¥
16,430
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369796
1SN-9x560L 両14S(F)
18
560
9.5
¥
14,964
¥
16,460
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369805
1SN-9x570L 両14S(F)
18
570
9.5
¥
14,993
¥
16,492
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369821
1SN-9x580L 両14S(F)
18
580
9.5
¥
14,993
¥
16,492
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369830
1SN-9x590L 両14S(F)
18
590
9.5
¥
15,022
¥
16,524
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369839
1SN-9x600L 両14S(F)
18
600
9.5
¥
15,022
¥
16,524
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369848
1SN-9x610L 両14S(F)
18
610
9.5
¥
15,051
¥
16,556
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369857
1SN-9x620L 両14S(F)
18
620
9.5
¥
15,080
¥
16,588
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369866
1SN-9x630L 両14S(F)
18
630
9.5
¥
15,080
¥
16,588
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369875
1SN-9x640L 両14S(F)
18
640
9.5
¥
15,109
¥
16,620
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369891
1SN-9x650L 両14S(F)
18
650
9.5
¥
15,109
¥
16,620
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369900
1SN-9x660L 両14S(F)
18
660
9.5
¥
15,138
¥
16,652
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369909
1SN-9x670L 両14S(F)
18
670
9.5
¥
15,167
¥
16,684
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369918
1SN-9x680L 両14S(F)
18
680
9.5
¥
15,167
¥
16,684
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70369927
1SN-9x690L 両14S(F)
18
690
9.5
¥
15,196
¥
16,716
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。