ノーブランド
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途
油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質
口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)
18
寸法D(Φmm)
12
ホース内径(Φmm)
9.5
ねじ径M
M18×1.5
最大圧力(bar)
180
寸法A(Φmm)
12
適合流体
一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)
-40~+100
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70368028
1SN-9x200L 両12L(F)
200
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368037
1SN-9x210L 両12L(F)
210
¥
13,087
¥
14,396
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368046
1SN-9x220L 両12L(F)
220
¥
13,116
¥
14,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368055
1SN-9x230L 両12L(F)
230
¥
13,116
¥
14,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368071
1SN-9x240L 両12L(F)
240
¥
13,144
¥
14,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368080
1SN-9x250L 両12L(F)
250
¥
13,144
¥
14,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368089
1SN-9x260L 両12L(F)
260
¥
13,173
¥
14,490
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368098
1SN-9x270L 両12L(F)
270
¥
13,202
¥
14,522
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368107
1SN-9x280L 両12L(F)
280
¥
13,202
¥
14,522
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368116
1SN-9x290L 両12L(F)
290
¥
13,231
¥
14,554
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368125
1SN-9x300L 両12L(F)
300
¥
13,231
¥
14,554
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368141
1SN-9x310L 両12L(F)
310
¥
13,260
¥
14,586
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368150
1SN-9x320L 両12L(F)
320
¥
13,289
¥
14,618
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368159
1SN-9x330L 両12L(F)
330
¥
13,289
¥
14,618
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368168
1SN-9x340L 両12L(F)
340
¥
13,318
¥
14,650
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368177
1SN-9x350L 両12L(F)
350
¥
13,318
¥
14,650
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368186
1SN-9x360L 両12L(F)
360
¥
13,347
¥
14,682
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368195
1SN-9x370L 両12L(F)
370
¥
13,376
¥
14,714
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368211
1SN-9x380L 両12L(F)
380
¥
13,376
¥
14,714
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368220
1SN-9x390L 両12L(F)
390
¥
13,404
¥
14,744
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368229
1SN-9x400L 両12L(F)
400
¥
13,404
¥
14,744
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368238
1SN-9x410L 両12L(F)
410
¥
13,433
¥
14,776
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368247
1SN-9x420L 両12L(F)
420
¥
13,462
¥
14,808
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368256
1SN-9x430L 両12L(F)
430
¥
13,462
¥
14,808
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368265
1SN-9x440L 両12L(F)
440
¥
13,491
¥
14,840
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368281
1SN-9x450L 両12L(F)
450
¥
13,491
¥
14,840
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368290
1SN-9x460L 両12L(F)
460
¥
13,520
¥
14,872
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368299
1SN-9x470L 両12L(F)
470
¥
13,549
¥
14,904
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368308
1SN-9x480L 両12L(F)
480
¥
13,549
¥
14,904
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368317
1SN-9x490L 両12L(F)
490
¥
13,578
¥
14,936
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368326
1SN-9x500L 両12L(F)
500
¥
13,578
¥
14,936
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368335
1SN-9x510L 両12L(F)
510
¥
13,607
¥
14,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368351
1SN-9x520L 両12L(F)
520
¥
13,636
¥
15,000
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368360
1SN-9x530L 両12L(F)
530
¥
13,636
¥
15,000
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368369
1SN-9x540L 両12L(F)
540
¥
13,664
¥
15,030
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368378
1SN-9x550L 両12L(F)
550
¥
13,664
¥
15,030
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368387
1SN-9x560L 両12L(F)
560
¥
13,693
¥
15,062
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368396
1SN-9x570L 両12L(F)
570
¥
13,722
¥
15,094
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368405
1SN-9x580L 両12L(F)
580
¥
13,722
¥
15,094
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368421
1SN-9x590L 両12L(F)
590
¥
13,751
¥
15,126
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368430
1SN-9x600L 両12L(F)
600
¥
13,751
¥
15,126
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368439
1SN-9x610L 両12L(F)
610
¥
13,780
¥
15,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368448
1SN-9x620L 両12L(F)
620
¥
13,809
¥
15,190
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368457
1SN-9x630L 両12L(F)
630
¥
13,809
¥
15,190
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368466
1SN-9x640L 両12L(F)
640
¥
13,838
¥
15,222
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368475
1SN-9x650L 両12L(F)
650
¥
13,838
¥
15,222
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368491
1SN-9x660L 両12L(F)
660
¥
13,867
¥
15,254
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368500
1SN-9x670L 両12L(F)
670
¥
13,896
¥
15,286
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368509
1SN-9x680L 両12L(F)
680
¥
13,896
¥
15,286
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368518
1SN-9x690L 両12L(F)
690
¥
13,924
¥
15,316
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。