曜日別特売

DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)

DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) - ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) - ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) - ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) - ノーブランド

DIN規格の口金具付油圧ホース

用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703764892SC-9x200L 両12L(F)200
13,289
14,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703764982SC-9x210L 両12L(F)210
13,318
14,650(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703765072SC-9x220L 両12L(F)220
13,347
14,682(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703765162SC-9x230L 両12L(F)230
13,376
14,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703765252SC-9x240L 両12L(F)240
13,404
14,744(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703765412SC-9x250L 両12L(F)250
13,433
14,776(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703765502SC-9x260L 両12L(F)260
13,462
14,808(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703765592SC-9x270L 両12L(F)270
13,491
14,840(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703765682SC-9x280L 両12L(F)280
13,520
14,872(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703765772SC-9x290L 両12L(F)290
13,549
14,904(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703765862SC-9x300L 両12L(F)300
13,578
14,936(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703765952SC-9x310L 両12L(F)310
13,607
14,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703766112SC-9x320L 両12L(F)320
13,636
15,000(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703766202SC-9x330L 両12L(F)330
13,664
15,030(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703766292SC-9x340L 両12L(F)340
13,693
15,062(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703766382SC-9x350L 両12L(F)350
13,722
15,094(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703766472SC-9x360L 両12L(F)360
13,751
15,126(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703766562SC-9x370L 両12L(F)370
13,780
15,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703766652SC-9x380L 両12L(F)380
13,809
15,190(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703766812SC-9x390L 両12L(F)390
13,838
15,222(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703766902SC-9x400L 両12L(F)400
13,867
15,254(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703766992SC-9x410L 両12L(F)410
13,896
15,286(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703767082SC-9x420L 両12L(F)420
13,924
15,316(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703767172SC-9x430L 両12L(F)430
13,953
15,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703767262SC-9x440L 両12L(F)440
13,982
15,380(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703767352SC-9x450L 両12L(F)450
14,011
15,412(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703767512SC-9x460L 両12L(F)460
14,040
15,444(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703767602SC-9x470L 両12L(F)470
14,069
15,476(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703767692SC-9x480L 両12L(F)480
14,098
15,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703767782SC-9x490L 両12L(F)490
14,127
15,540(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703767872SC-9x500L 両12L(F)500
14,156
15,572(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703767962SC-9x510L 両12L(F)510
14,184
15,602(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703768052SC-9x520L 両12L(F)520
14,213
15,634(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703768212SC-9x530L 両12L(F)530
14,242
15,666(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703768302SC-9x540L 両12L(F)540
14,271
15,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703768392SC-9x550L 両12L(F)550
14,300
15,730(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703768482SC-9x560L 両12L(F)560
14,329
15,762(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703768572SC-9x570L 両12L(F)570
14,358
15,794(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703768662SC-9x580L 両12L(F)580
14,387
15,826(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703768752SC-9x590L 両12L(F)590
14,416
15,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703768912SC-9x600L 両12L(F)600
14,444
15,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703769002SC-9x610L 両12L(F)610
14,473
15,920(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703769092SC-9x620L 両12L(F)620
14,502
15,952(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703769182SC-9x630L 両12L(F)630
14,531
15,984(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703769272SC-9x640L 両12L(F)640
14,560
16,016(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703769362SC-9x650L 両12L(F)650
14,589
16,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703769452SC-9x660L 両12L(F)660
14,618
16,080(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703769612SC-9x670L 両12L(F)670
14,647
16,112(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703769702SC-9x680L 両12L(F)680
14,676
16,144(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703769792SC-9x690L 両12L(F)690
14,704
16,174(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする