ノーブランド
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途
油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
適合流体
一般作動油/鉱物性作動油
材質
口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)
22.5
寸法D(Φmm)
8
ホース内径(Φmm)
6.3
ねじ径M
M14×1.5
最大圧力(bar)
225
寸法A(Φmm)
8
流体温度範囲(℃)
-40~+100
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70365210
1SN-6x200L 両8L(F)
22.5
200
6.3
オープン
¥
11,267
¥
12,394
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365219
1SN-6x210L 両8L(F)
22.5
210
6.3
オープン
¥
11,296
¥
12,426
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365228
1SN-6x220L 両8L(F)
22.5
220
6.3
オープン
¥
11,296
¥
12,426
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365237
1SN-6x230L 両8L(F)
22.5
230
6.3
オープン
¥
11,324
¥
12,456
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365246
1SN-6x240L 両8L(F)
22.5
240
6.3
オープン
¥
11,324
¥
12,456
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365255
1SN-6x250L 両8L(F)
22.5
250
6.3
オープン
¥
11,353
¥
12,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365271
1SN-6x260L 両8L(F)
22.5
260
6.3
オープン
¥
11,353
¥
12,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365280
1SN-6x270L 両8L(F)
22.5
270
6.3
オープン
¥
11,382
¥
12,520
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365289
1SN-6x280L 両8L(F)
22.5
280
6.3
オープン
¥
11,382
¥
12,520
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365298
1SN-6x290L 両8L(F)
22.5
290
6.3
オープン
¥
11,411
¥
12,552
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365307
1SN-6x300L 両8L(F)
22.5
300
6.3
オープン
¥
11,411
¥
12,552
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365316
1SN-6x310L 両8L(F)
22.5
310
6.3
オープン
¥
11,440
¥
12,584
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365325
1SN-6x320L 両8L(F)
22.5
320
6.3
オープン
¥
11,440
¥
12,584
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365341
1SN-6x330L 両8L(F)
22.5
330
6.3
オープン
¥
11,469
¥
12,616
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365350
1SN-6x340L 両8L(F)
22.5
340
6.3
オープン
¥
11,469
¥
12,616
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365359
1SN-6x350L 両8L(F)
22.5
350
6.3
オープン
¥
11,498
¥
12,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365368
1SN-6x360L 両8L(F)
22.5
360
6.3
オープン
¥
11,498
¥
12,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365377
1SN-6x370L 両8L(F)
22.5
370
6.3
オープン
¥
11,527
¥
12,680
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365386
1SN-6x380L 両8L(F)
22.5
380
6.3
オープン
¥
11,527
¥
12,680
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365395
1SN-6x390L 両8L(F)
22.5
390
6.3
オープン
¥
11,556
¥
12,712
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365411
1SN-6x400L 両8L(F)
22.5
400
6.3
オープン
¥
11,556
¥
12,712
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365420
1SN-6x410L 両8L(F)
22.5
410
6.3
オープン
¥
11,584
¥
12,742
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365429
1SN-6x420L 両8L(F)
22.5
420
6.3
オープン
¥
11,584
¥
12,742
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365438
1SN-6x430L 両8L(F)
22.5
430
6.3
オープン
¥
11,613
¥
12,774
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365447
1SN-6x440L 両8L(F)
22.5
440
6.3
オープン
¥
11,613
¥
12,774
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365456
1SN-6x450L 両8L(F)
22.5
450
6.3
オープン
¥
11,642
¥
12,806
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365465
1SN-6x460L 両8L(F)
22.5
460
6.3
オープン
¥
11,642
¥
12,806
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365481
1SN-6x470L 両8L(F)
22.5
470
6.3
オープン
¥
11,671
¥
12,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365490
1SN-6x480L 両8L(F)
22.5
480
6.3
オープン
¥
11,671
¥
12,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365499
1SN-6x490L 両8L(F)
22.5
490
6.3
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365508
1SN-6x500L 両8L(F)
22.5
500
6.3
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365517
1SN-6x510L 両8L(F)
22.5
510
6.3
オープン
¥
11,729
¥
12,902
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365526
1SN-6x520L 両8L(F)
22.5
520
6.3
オープン
¥
11,729
¥
12,902
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365535
1SN-6x530L 両8L(F)
22.5
530
6.3
オープン
¥
11,758
¥
12,934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365551
1SN-6x540L 両8L(F)
22.5
540
6.3
オープン
¥
11,758
¥
12,934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365560
1SN-6x550L 両8L(F)
22.5
550
6.3
オープン
¥
11,787
¥
12,966
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365569
1SN-6x560L 両8L(F)
22.5
560
6.3
オープン
¥
11,787
¥
12,966
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365578
1SN-6x570L 両8L(F)
22.5
570
6.3
オープン
¥
11,816
¥
12,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365587
1SN-6x580L 両8L(F)
22.5
580
6.3
オープン
¥
11,816
¥
12,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365596
1SN-6x590L 両8L(F)
22.5
590
6.3
オープン
¥
11,844
¥
13,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365605
1SN-6x600L 両8L(F)
22.5
600
6.3
オープン
¥
11,844
¥
13,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365621
1SN-6x610L 両8L(F)
22.5
610
6.3
オープン
¥
11,873
¥
13,060
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365630
1SN-6x620L 両8L(F)
22.5
620
6.3
オープン
¥
11,873
¥
13,060
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365639
1SN-6x630L 両8L(F)
22.5
630
6.3
オープン
¥
11,902
¥
13,092
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365648
1SN-6x640L 両8L(F)
22.5
640
6.3
オープン
¥
11,902
¥
13,092
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365657
1SN-6x650L 両8L(F)
22.5
650
6.3
オープン
¥
11,931
¥
13,124
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365666
1SN-6x660L 両8L(F)
22.5
660
6.3
オープン
¥
11,931
¥
13,124
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365675
1SN-6x670L 両8L(F)
22.5
670
6.3
オープン
¥
11,960
¥
13,156
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365691
1SN-6x680L 両8L(F)
22.5
680
6.3
オープン
¥
11,960
¥
13,156
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70365700
1SN-6x690L 両8L(F)
22.5
690
6.3
オープン
¥
11,989
¥
13,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。