ノーブランド
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途
油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質
口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)
34.5
寸法D(Φmm)
16
ホース内径(Φmm)
12.7
ねじ径M
M24×1.5
最大圧力(bar)
345
寸法A(Φmm)
16
適合流体
一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)
-40~+100
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380716
2SC-12x200L 両16S(F)
200
¥
16,380
¥
18,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380725
2SC-12x210L 両16S(F)
210
¥
16,438
¥
18,082
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380741
2SC-12x220L 両16S(F)
220
¥
16,467
¥
18,114
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380750
2SC-12x230L 両16S(F)
230
¥
16,496
¥
18,146
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380759
2SC-12x240L 両16S(F)
240
¥
16,524
¥
18,176
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380768
2SC-12x250L 両16S(F)
250
¥
16,553
¥
18,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380777
2SC-12x260L 両16S(F)
260
¥
16,582
¥
18,240
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380786
2SC-12x270L 両16S(F)
270
¥
16,640
¥
18,304
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380795
2SC-12x280L 両16S(F)
280
¥
16,669
¥
18,336
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380811
2SC-12x290L 両16S(F)
290
¥
16,698
¥
18,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380820
2SC-12x300L 両16S(F)
300
¥
16,727
¥
18,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380829
2SC-12x310L 両16S(F)
310
¥
16,756
¥
18,432
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380838
2SC-12x320L 両16S(F)
320
¥
16,784
¥
18,462
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380847
2SC-12x330L 両16S(F)
330
¥
16,813
¥
18,494
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380856
2SC-12x340L 両16S(F)
340
¥
16,871
¥
18,558
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380865
2SC-12x350L 両16S(F)
350
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380881
2SC-12x360L 両16S(F)
360
¥
16,929
¥
18,622
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380890
2SC-12x370L 両16S(F)
370
¥
16,958
¥
18,654
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380899
2SC-12x380L 両16S(F)
380
¥
16,987
¥
18,686
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380908
2SC-12x390L 両16S(F)
390
¥
17,016
¥
18,718
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380917
2SC-12x400L 両16S(F)
400
¥
17,044
¥
18,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380926
2SC-12x410L 両16S(F)
410
¥
17,102
¥
18,812
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380935
2SC-12x420L 両16S(F)
420
¥
17,131
¥
18,844
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380951
2SC-12x430L 両16S(F)
430
¥
17,160
¥
18,876
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380960
2SC-12x440L 両16S(F)
440
¥
17,189
¥
18,908
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380969
2SC-12x450L 両16S(F)
450
¥
17,218
¥
18,940
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380978
2SC-12x460L 両16S(F)
460
¥
17,247
¥
18,972
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380987
2SC-12x470L 両16S(F)
470
¥
17,304
¥
19,034
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70380996
2SC-12x480L 両16S(F)
480
¥
17,333
¥
19,066
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381005
2SC-12x490L 両16S(F)
490
¥
17,362
¥
19,098
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381021
2SC-12x500L 両16S(F)
500
¥
17,391
¥
19,130
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381030
2SC-12x510L 両16S(F)
510
¥
17,420
¥
19,162
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381039
2SC-12x520L 両16S(F)
520
¥
17,449
¥
19,194
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381048
2SC-12x530L 両16S(F)
530
¥
17,478
¥
19,226
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381057
2SC-12x540L 両16S(F)
540
¥
17,536
¥
19,290
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381066
2SC-12x550L 両16S(F)
550
¥
17,564
¥
19,320
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381075
2SC-12x560L 両16S(F)
560
¥
17,593
¥
19,352
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381091
2SC-12x570L 両16S(F)
570
¥
17,622
¥
19,384
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381100
2SC-12x580L 両16S(F)
580
¥
17,651
¥
19,416
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381109
2SC-12x590L 両16S(F)
590
¥
17,680
¥
19,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381118
2SC-12x600L 両16S(F)
600
¥
17,709
¥
19,480
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381127
2SC-12x610L 両16S(F)
610
¥
17,767
¥
19,544
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381136
2SC-12x620L 両16S(F)
620
¥
17,796
¥
19,576
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381145
2SC-12x630L 両16S(F)
630
¥
17,824
¥
19,606
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381161
2SC-12x640L 両16S(F)
640
¥
17,853
¥
19,638
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381170
2SC-12x650L 両16S(F)
650
¥
17,882
¥
19,670
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381179
2SC-12x660L 両16S(F)
660
¥
17,911
¥
19,702
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381188
2SC-12x670L 両16S(F)
670
¥
17,969
¥
19,766
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381197
2SC-12x680L 両16S(F)
680
¥
17,998
¥
19,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70381206
2SC-12x690L 両16S(F)
690
¥
18,027
¥
19,830
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。