曜日別特売

DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)

DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) - ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) - ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) - ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) - ノーブランド

DIN規格の口金具付油圧ホース

用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703778982SC-9x200L 両14S(F)200
14,560
16,016(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703779072SC-9x210L 両14S(F)210
14,589
16,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703779162SC-9x220L 両14S(F)220
14,618
16,080(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703779252SC-9x230L 両14S(F)230
14,647
16,112(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703779412SC-9x240L 両14S(F)240
14,676
16,144(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703779502SC-9x250L 両14S(F)250
14,704
16,174(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703779592SC-9x260L 両14S(F)260
14,733
16,206(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703779682SC-9x270L 両14S(F)270
14,762
16,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703779772SC-9x280L 両14S(F)280
14,791
16,270(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703779862SC-9x290L 両14S(F)290
14,820
16,302(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703779952SC-9x300L 両14S(F)300
14,849
16,334(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703780112SC-9x310L 両14S(F)310
14,878
16,366(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703780202SC-9x320L 両14S(F)320
14,907
16,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703780292SC-9x330L 両14S(F)330
14,936
16,430(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703780382SC-9x340L 両14S(F)340
14,964
16,460(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703780472SC-9x350L 両14S(F)350
14,993
16,492(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703780562SC-9x360L 両14S(F)360
15,022
16,524(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703780652SC-9x370L 両14S(F)370
15,051
16,556(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703780812SC-9x380L 両14S(F)380
15,080
16,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703780902SC-9x390L 両14S(F)390
15,109
16,620(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703780992SC-9x400L 両14S(F)400
15,138
16,652(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703781082SC-9x410L 両14S(F)410
15,167
16,684(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703781172SC-9x420L 両14S(F)420
15,196
16,716(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703781262SC-9x430L 両14S(F)430
15,224
16,746(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703781352SC-9x440L 両14S(F)440
15,253
16,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703781512SC-9x450L 両14S(F)450
15,282
16,810(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703781602SC-9x460L 両14S(F)460
15,311
16,842(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703781692SC-9x470L 両14S(F)470
15,340
16,874(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703781782SC-9x480L 両14S(F)480
15,369
16,906(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703781872SC-9x490L 両14S(F)490
15,398
16,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703781962SC-9x500L 両14S(F)500
15,427
16,970(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703782052SC-9x510L 両14S(F)510
15,456
17,002(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703782212SC-9x520L 両14S(F)520
15,484
17,032(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703782302SC-9x530L 両14S(F)530
15,513
17,064(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703782392SC-9x540L 両14S(F)540
15,542
17,096(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703782482SC-9x550L 両14S(F)550
15,571
17,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703782572SC-9x560L 両14S(F)560
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703782662SC-9x570L 両14S(F)570
15,629
17,192(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703782752SC-9x580L 両14S(F)580
15,658
17,224(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703782912SC-9x590L 両14S(F)590
15,687
17,256(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703783002SC-9x600L 両14S(F)600
15,716
17,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703783092SC-9x610L 両14S(F)610
15,744
17,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703783182SC-9x620L 両14S(F)620
15,773
17,350(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703783272SC-9x630L 両14S(F)630
15,802
17,382(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703783362SC-9x640L 両14S(F)640
15,831
17,414(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703783452SC-9x650L 両14S(F)650
15,860
17,446(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703783612SC-9x660L 両14S(F)660
15,889
17,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703783702SC-9x670L 両14S(F)670
15,918
17,510(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703783792SC-9x680L 両14S(F)680
15,947
17,542(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703783882SC-9x690L 両14S(F)690
15,976
17,574(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする