曜日別特売

DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)

DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) - ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) - ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) - ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) - ノーブランド

DIN規格の口金具付油圧ホース

用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703750802SC-6x200L 両10S(F)200
12,162
13,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703750892SC-6x210L 両10S(F)210
12,191
13,410(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703750982SC-6x220L 両10S(F)220
12,220
13,442(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703751072SC-6x230L 両10S(F)230
12,249
13,474(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703751162SC-6x240L 両10S(F)240
12,278
13,506(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703751252SC-6x250L 両10S(F)250
12,307
13,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703751412SC-6x260L 両10S(F)260
12,336
13,570(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703751502SC-6x270L 両10S(F)270
12,364
13,600(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703751592SC-6x280L 両10S(F)280
12,393
13,632(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703751682SC-6x290L 両10S(F)290
12,422
13,664(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703751772SC-6x300L 両10S(F)300
12,451
13,696(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703751862SC-6x310L 両10S(F)310
12,480
13,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703751952SC-6x320L 両10S(F)320
12,509
13,760(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703752112SC-6x330L 両10S(F)330
12,538
13,792(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703752202SC-6x340L 両10S(F)340
12,567
13,824(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703752292SC-6x350L 両10S(F)350
12,596
13,856(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703752382SC-6x360L 両10S(F)360
12,624
13,886(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703752472SC-6x370L 両10S(F)370
12,653
13,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703752562SC-6x380L 両10S(F)380
12,682
13,950(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703752652SC-6x390L 両10S(F)390
12,711
13,982(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703752812SC-6x400L 両10S(F)400
12,711
13,982(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703752902SC-6x410L 両10S(F)410
12,740
14,014(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703752992SC-6x420L 両10S(F)420
12,769
14,046(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703753082SC-6x430L 両10S(F)430
12,798
14,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703753172SC-6x440L 両10S(F)440
12,827
14,110(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703753262SC-6x450L 両10S(F)450
12,856
14,142(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703753352SC-6x460L 両10S(F)460
12,884
14,172(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703753512SC-6x470L 両10S(F)470
12,913
14,204(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703753602SC-6x480L 両10S(F)480
12,942
14,236(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703753692SC-6x490L 両10S(F)490
12,971
14,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703753782SC-6x500L 両10S(F)500
13,000
14,300(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703753872SC-6x510L 両10S(F)510
13,029
14,332(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703753962SC-6x520L 両10S(F)520
13,058
14,364(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703754052SC-6x530L 両10S(F)530
13,087
14,396(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703754212SC-6x540L 両10S(F)540
13,116
14,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703754302SC-6x550L 両10S(F)550
13,144
14,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703754392SC-6x560L 両10S(F)560
13,173
14,490(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703754482SC-6x570L 両10S(F)570
13,202
14,522(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703754572SC-6x580L 両10S(F)580
13,231
14,554(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703754662SC-6x590L 両10S(F)590
13,260
14,586(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703754752SC-6x600L 両10S(F)600
13,260
14,586(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703754912SC-6x610L 両10S(F)610
13,289
14,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703755002SC-6x620L 両10S(F)620
13,318
14,650(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703755092SC-6x630L 両10S(F)630
13,347
14,682(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703755182SC-6x640L 両10S(F)640
13,376
14,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703755272SC-6x650L 両10S(F)650
13,404
14,744(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703755362SC-6x660L 両10S(F)660
13,433
14,776(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703755452SC-6x670L 両10S(F)670
13,462
14,808(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703755612SC-6x680L 両10S(F)680
13,491
14,840(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703755702SC-6x690L 両10S(F)690
13,520
14,872(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする