ノーブランド
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途
油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質
口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)
45
寸法D(Φmm)
8
ホース内径(Φmm)
6.3
ねじ径M
M14×1.5
最大圧力(bar)
450
寸法A(Φmm)
8
適合流体
一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)
-40~+100
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70373671
2SC-6x200L 両8L(F)
200
¥
11,527
¥
12,680
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373680
2SC-6x210L 両8L(F)
210
¥
11,556
¥
12,712
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373689
2SC-6x220L 両8L(F)
220
¥
11,584
¥
12,742
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373698
2SC-6x230L 両8L(F)
230
¥
11,613
¥
12,774
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373707
2SC-6x240L 両8L(F)
240
¥
11,642
¥
12,806
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373716
2SC-6x250L 両8L(F)
250
¥
11,671
¥
12,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373725
2SC-6x260L 両8L(F)
260
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373741
2SC-6x270L 両8L(F)
270
¥
11,729
¥
12,902
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373750
2SC-6x280L 両8L(F)
280
¥
11,758
¥
12,934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373759
2SC-6x290L 両8L(F)
290
¥
11,787
¥
12,966
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373768
2SC-6x300L 両8L(F)
300
¥
11,816
¥
12,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373777
2SC-6x310L 両8L(F)
310
¥
11,844
¥
13,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373786
2SC-6x320L 両8L(F)
320
¥
11,873
¥
13,060
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373795
2SC-6x330L 両8L(F)
330
¥
11,902
¥
13,092
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373811
2SC-6x340L 両8L(F)
340
¥
11,931
¥
13,124
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373820
2SC-6x350L 両8L(F)
350
¥
11,960
¥
13,156
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373829
2SC-6x360L 両8L(F)
360
¥
11,989
¥
13,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373838
2SC-6x370L 両8L(F)
370
¥
12,018
¥
13,220
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373847
2SC-6x380L 両8L(F)
380
¥
12,047
¥
13,252
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373856
2SC-6x390L 両8L(F)
390
¥
12,076
¥
13,284
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373865
2SC-6x400L 両8L(F)
400
¥
12,076
¥
13,284
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373881
2SC-6x410L 両8L(F)
410
¥
12,104
¥
13,314
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373890
2SC-6x420L 両8L(F)
420
¥
12,133
¥
13,346
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373899
2SC-6x430L 両8L(F)
430
¥
12,162
¥
13,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373908
2SC-6x440L 両8L(F)
440
¥
12,191
¥
13,410
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373917
2SC-6x450L 両8L(F)
450
¥
12,220
¥
13,442
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373926
2SC-6x460L 両8L(F)
460
¥
12,249
¥
13,474
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373935
2SC-6x470L 両8L(F)
470
¥
12,278
¥
13,506
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373951
2SC-6x480L 両8L(F)
480
¥
12,307
¥
13,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373960
2SC-6x490L 両8L(F)
490
¥
12,336
¥
13,570
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373969
2SC-6x500L 両8L(F)
500
¥
12,364
¥
13,600
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373978
2SC-6x510L 両8L(F)
510
¥
12,393
¥
13,632
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373987
2SC-6x520L 両8L(F)
520
¥
12,422
¥
13,664
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70373996
2SC-6x530L 両8L(F)
530
¥
12,451
¥
13,696
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374005
2SC-6x540L 両8L(F)
540
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374021
2SC-6x550L 両8L(F)
550
¥
12,509
¥
13,760
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374030
2SC-6x560L 両8L(F)
560
¥
12,538
¥
13,792
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374039
2SC-6x570L 両8L(F)
570
¥
12,567
¥
13,824
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374048
2SC-6x580L 両8L(F)
580
¥
12,596
¥
13,856
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374057
2SC-6x590L 両8L(F)
590
¥
12,624
¥
13,886
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374066
2SC-6x600L 両8L(F)
600
¥
12,624
¥
13,886
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374075
2SC-6x610L 両8L(F)
610
¥
12,653
¥
13,918
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374091
2SC-6x620L 両8L(F)
620
¥
12,682
¥
13,950
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374100
2SC-6x630L 両8L(F)
630
¥
12,711
¥
13,982
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374109
2SC-6x640L 両8L(F)
640
¥
12,740
¥
14,014
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374118
2SC-6x650L 両8L(F)
650
¥
12,769
¥
14,046
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374127
2SC-6x660L 両8L(F)
660
¥
12,798
¥
14,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374136
2SC-6x670L 両8L(F)
670
¥
12,827
¥
14,110
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374145
2SC-6x680L 両8L(F)
680
¥
12,856
¥
14,142
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70374161
2SC-6x690L 両8L(F)
690
¥
12,884
¥
14,172
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。