ノーブランド
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途
油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
適合流体
一般作動油/鉱物性作動油
材質
口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
寸法D(Φmm)
10
ねじ径M
M18×1.5
最大圧力(bar)
225
寸法A(Φmm)
10
流体温度範囲(℃)
-40~+100
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70366619
1SN-6x200L 両10S(F)
23
200
6.3
¥
11,902
¥
13,092
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366628
1SN-6x210L 両10S(F)
22.5
210
6.3
¥
11,931
¥
13,124
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366637
1SN-6x220L 両10S(F)
22.5
220
6.3
¥
11,931
¥
13,124
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366646
1SN-6x230L 両10S(F)
22.5
230
6.3
¥
11,960
¥
13,156
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366655
1SN-6x240L 両10S(F)
22.5
240
6.3
¥
11,960
¥
13,156
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366671
1SN-6x250L 両10S(F)
22.5
250
6.3
¥
11,989
¥
13,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366680
1SN-6x260L 両10S(F)
22.5
260
6.3
¥
11,989
¥
13,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366689
1SN-6x270L 両10S(F)
22.5
270
6.3
¥
12,018
¥
13,220
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366698
1SN-6x280L 両10S(F)
22.5
280
6.3
¥
12,018
¥
13,220
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366707
1SN-6x290L 両10S(F)
22.5
290
6.3
¥
12,047
¥
13,252
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366716
1SN-6x300L 両10S(F)
22.5
300
6.3
¥
12,047
¥
13,252
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366725
1SN-6x310L 両10S(F)
22.5
310
6.3
¥
12,076
¥
13,284
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366741
1SN-6x320L 両10S(F)
22.5
320
6.3
¥
12,076
¥
13,284
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366750
1SN-6x330L 両10S(F)
22.5
330
6.3
¥
12,104
¥
13,314
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366759
1SN-6x340L 両10S(F)
22.5
340
6.3
¥
12,104
¥
13,314
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366768
1SN-6x350L 両10S(F)
22.5
350
6.3
¥
12,133
¥
13,346
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366777
1SN-6x360L 両10S(F)
22.5
360
6.3
¥
12,133
¥
13,346
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366786
1SN-6x370L 両10S(F)
22.5
370
6
¥
12,162
¥
13,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366795
1SN-6x380L 両10S(F)
22.5
380
6.3
¥
12,162
¥
13,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366811
1SN-6x390L 両10S(F)
22.5
390
6.3
¥
12,191
¥
13,410
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366820
1SN-6x400L 両10S(F)
22.5
400
6.3
¥
12,191
¥
13,410
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366829
1SN-6x410L 両10S(F)
22.5
410
6.3
¥
12,220
¥
13,442
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366838
1SN-6x420L 両10S(F)
22.5
420
6.3
¥
12,220
¥
13,442
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366847
1SN-6x430L 両10S(F)
22.5
430
6.3
¥
12,249
¥
13,474
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366856
1SN-6x440L 両10S(F)
22.5
440
6.3
¥
12,249
¥
13,474
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366865
1SN-6x450L 両10S(F)
22.5
450
6.3
¥
12,278
¥
13,506
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366881
1SN-6x460L 両10S(F)
22.5
460
6.3
¥
12,278
¥
13,506
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366890
1SN-6x470L 両10S(F)
22.5
470
6.3
¥
12,307
¥
13,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366899
1SN-6x480L 両10S(F)
22.5
480
6.3
¥
12,307
¥
13,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366908
1SN-6x490L 両10S(F)
22.5
490
6.3
¥
12,336
¥
13,570
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366917
1SN-6x500L 両10S(F)
22.5
500
6.3
¥
12,336
¥
13,570
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366926
1SN-6x510L 両10S(F)
22.5
510
6.3
¥
12,364
¥
13,600
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366935
1SN-6x520L 両10S(F)
22.5
520
6.3
¥
12,364
¥
13,600
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366951
1SN-6x530L 両10S(F)
22.5
530
6.3
¥
12,393
¥
13,632
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366960
1SN-6x540L 両10S(F)
22.5
540
6.3
¥
12,393
¥
13,632
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366969
1SN-6x550L 両10S(F)
22.5
550
6.3
¥
12,422
¥
13,664
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366978
1SN-6x560L 両10S(F)
22.5
560
6.3
¥
12,422
¥
13,664
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366987
1SN-6x570L 両10S(F)
22.5
570
6.3
¥
12,451
¥
13,696
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70366996
1SN-6x580L 両10S(F)
22.5
580
6.3
¥
12,451
¥
13,696
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70367005
1SN-6x590L 両10S(F)
22.5
590
6.3
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70367021
1SN-6x600L 両10S(F)
22.5
600
6.3
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70367030
1SN-6x610L 両10S(F)
22.5
610
6.3
¥
12,509
¥
13,760
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70367039
1SN-6x620L 両10S(F)
22.5
620
6.3
¥
12,509
¥
13,760
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70367048
1SN-6x630L 両10S(F)
22.5
630
6.3
¥
12,538
¥
13,792
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70367057
1SN-6x640L 両10S(F)
22.5
640
6.3
¥
12,538
¥
13,792
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70367066
1SN-6x650L 両10S(F)
22.5
650
6.3
¥
12,567
¥
13,824
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70367075
1SN-6x660L 両10S(F)
22.5
660
6.3
¥
12,567
¥
13,824
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70367091
1SN-6x670L 両10S(F)
22.5
670
6.3
¥
12,596
¥
13,856
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70367100
1SN-6x680L 両10S(F)
22.5
680
6.3
¥
12,596
¥
13,856
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70367109
1SN-6x690L 両10S(F)
22.5
690
6.3
¥
12,624
¥
13,886
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。